Štandardná kukla veľ. L/XL X-plore® 8000, Typ: SHORT

Č. pol.: 097307 SHORT
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hlavový diel respirátor s ventilátorom
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097307 SHORT
EAN/GTIN 4026056008742
Číslo výrobcu R59810
Výrobca/zodpovedná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Prevedenie:

Štandardné kukly Dräger X-plore® 8000 sú k dispozícii v krátkej a dlhej verzii. Oba modely sú k dispozícii v bielej farbe a vo velkosti L/XL. Oblasti použitia týchto kukiel sú hlavne tie, v ktorých sa nevyžaduje dalšia mechanická ochrana ocí a hlavy. Kukly umožnujú pohodlné a stabilné nosenie. Dalej sú vhodné aj pre nositelov okuliarov a brady.

Norma:

EN 12941 stupeň ochrany TH3 v spojení s Dräger X-plore 8000; EN 166

Vhodné pro:

Súpravy na ochranu dýchacích ciest dúchadlom 097300 8500 a 097300 8700.