Ventilátorová súprava na ochranu dýchacích ciest Basic X-plore® 8000, Označenie výrobcu: 8500

Č. pol.: 097300 8500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Jednotka ventilátora respirátor
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 03

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097300 8500
EAN/GTIN 4026056016327
Číslo výrobcu R59545
Výrobca/zodpovedná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Prevedenie:

Dýchací prístroj Dräger X-plore® 8000 zaujme svojou odolnosťou a robustnosťou. Okrem toho je systém vybavený inovatívnou technológiou snímania teploty a tlaku, ktorá prispôsobuje prietok svojmu prostrediu. Zariadenia sa vyznačujú jednoduchým čistením.
X-plore® 8500 ponúka druh ochrany IP65.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Norma:

EN12941 s kapotami a prilbami Dräger X-plore® 8000.

Rozsah dodávky:

1× fúkacia jednotka, 1× štandardná batéria, 1× štandardná nabíjačka, 1× štandardný remeň.

Poznámka:

Dýchací respirátor X-plore® 8000 sa dodáva bez náhlavnej súpravy, hadice a filtra.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky