{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Obsah | 1 | |
| Použitie | viacrazové | |
| Hmotnosť | 72 g | |
| Rozsah použitia | Allround; Heavy Duty | |
| Podkladový materiál | Prírodná latexová guma | |
| Veľkosť rukavíc | 11 | |
| maximálna ochrana pred napätím | 500 V | |
| Dĺžka | 280 mm | |
| Farba | žltá | |
| Trieda ochrany | 00 | |
| EN 60903 | AZC | |
| Kategória ochrany | kategória III | |
| Druh rukavíc | Elektrikárske rukavice | |
| Druh produktu | Elektrikárske rukavice |
| Číslo položky | 094917 11 | |
| EAN/GTIN | 076490055448 | |
| Číslo výrobcu | E013Y/11 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |