Pár rukavíc pre elektrikárov RIG0011Y, 500 V AC, Veľkosť rukavíc: 9

Č. pol.: 094917 9
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: 00

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Použitie viacrazové
Hmotnosť 72 g
Rozsah použitia Allround; Heavy Duty
Podkladový materiál Prírodná latexová guma
Veľkosť rukavíc 9
maximálna ochrana pred napätím 500 V
Dĺžka 280 mm
Farba žltá
Trieda ochrany 00
EN 60903 AZC
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Elektrikárske rukavice
Druh produktu Elektrikárske rukavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094917 9
EAN/GTIN 076490055424
Číslo výrobcu E013Y/9
Výrobca/zodpovedná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Prevedenie:

Izolačné ochranné rukavice z latexu z prírodného kaučuku na ochranu pred elektrickými rizikami. Anatomické prispôsobenie tvaru pre maximálny komfort nosenia a prácu bez pocitu únavy. Rozšírené manžety umožňujú bezpečné stiahnutie koncov rukávov. Osobné ochranné prostriedky kategórie III, s pečiatkou o skúške. Dĺžka 28 cm, hrúbka 1,0 mm, farba žltá, hladké prevedenie a zhrnovateľný okraj.
Na prácu v rozsahu napätia do 500 V, trieda 00.

Poznámka:

Prevedenie s dĺžkou 360 mm, hrúbkou 0,5 mm, farba čierna v predaji pod č. 094918.