{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | AlphaTec® | |
| Obsah | 1 | |
| Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov | |
| Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374; Ochrana pred baktériami, hubami a vírusmi podľa EN 374 | |
| Veľkosť rukavíc | 7 | |
| EN 374 | Typ A (AJKLOPT) | |
| Odolnosť voči chemikáliám | AJKLOPT | |
| EN 388 | 4101X | |
| Materiál | Nitril | |
| Podkladový materiál | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Rozsah použitia | Allround | |
| Dĺžka | 380 mm | |
| Hrúbka | 0,43 mm | |
| Farba | červená | |
| Použitie | viacrazové | |
| Hmotnosť | 52,6 g | |
| Trieda ochrany pred rezom | X | |
| Kategória ochrany | kategória III | |
| Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
| Povrchová úprava | Nitril | |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
| Číslo položky | 094743 7 | |
| EAN/GTIN | 076490447113 | |
| Číslo výrobcu | 37-900/7 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |