{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | AlphaTec® | |
| Obsah | 1 | |
| Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov | |
| Trieda ochrany | Ochrana pred baktériami, hubami a vírusmi podľa EN 374 | |
| Veľkosť rukavíc | 7 | |
| EN 374 | Typ A (JKLOPT) | |
| Odolnosť voči chemikáliám | JKLOPT | |
| EN 388 | 4101X | |
| Materiál | Nitril | |
| Podkladový materiál | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Rozsah použitia | Allround | |
| Dĺžka | 330 mm | |
| Hrúbka | 0,38 mm | |
| Farba | zelená | |
| Použitie | viacrazové | |
| Hrúbka steny | 0,38 mm | |
| Hmotnosť | 35,5 g | |
| Trieda ochrany pred rezom | X | |
| Čas prenikania pri acetóne 99 % | <10 min | |
| Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % | <10 min | |
| Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % | >480 min | |
| Čas prenikania pri izopropáne 99 % | >480 min | |
| Čas prenikania pri metanole 99 % | 10-30 min | |
| Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % | >480 min | |
| Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % | 30 - 40 min | |
| Kategória ochrany | kategória III | |
| Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
| Povrchová úprava | Nitril | |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
| Číslo položky | 094740 7 | |
| EAN/GTIN | 10076490447271 | |
| Číslo výrobcu | 37-675/7 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |