Pár rukavíc Pro Cut E / Impact, Veľkosť rukavíc: 11

Č. pol.: 094606 11
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    22,76 € / 1 pár
  • Od 12 pár
    18,97 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
316 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF; Ochrana proti nárazom; zosilnenie v ohybe palca
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Trieda ochrany pred rezom: E

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnosť rukavíc Bez DMF; Ochrana proti nárazom; zosilnenie v ohybe palca
Technológia štrikovania 13G
Sušenie Sušenie vzduchom
EN 388 4X42EP
Podkladový materiál HPPE
Povrchová úprava water based PU/Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Heavy Duty
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 11
Dĺžka 255 mm
Použitie viacrazové
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom E
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094606 11
EAN/GTIN 4062406132941
Číslo výrobcu 094606 11
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

HOLEX Pro Cut E. Bezšvové pletené rukavice s ochranou proti porezaniu na ochranu pred mimoriadnymi nebezpečenstvami porezania. PU povrchová úprava z nitrilovej peny pre veľmi dobrý úchop dokonca aj v olejovom a vlhkom pracovnom prostredí. So zosilneným ohybom palca pre dlhšiu životnosť.
S dodatočnými chráničmi zadnej časti rúk s inovatívnym dizajnom na maximálnu ochranu a mimoriadnu slobodu pohybu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chránia ruky pred mechanickými rizikami, odreninami, pľuzgiermi a inými povrchovými poraneniami.
  • Optimálny ochranný účinok len pri úplnom zakrytí chránenej oblasti. Pri ochranných rukaviciach so zapínaním skontrolujte, či sú bezpečne nasadené. Ochranné rukavice nesmú skĺzavať. Vyberte vhodnú veľkosť rukavíc.
  • Na presné práce v mastnom a vlhkom pracovnom prostredí.

Nesprávne použitie
  • Nechránia pred chemickými, mikrobiologickými, tepelnými, elektrickými a reznými rizikami.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.