{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Obsah | 1 | |
| Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; Ochrana proti nárazom; zosilnenie v ohybe palca | |
| Technológia štrikovania | 13G | |
| Sušenie | Sušenie vzduchom | |
| EN 388 | 4X42EP | |
| Podkladový materiál | HPPE | |
| Povrchová úprava | water based PU/Nitril | |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
| Rozsah použitia | Heavy Duty | |
| Farba | čierna / sivá | |
| Veľkosť rukavíc | 7 | |
| Dĺžka | 255 mm | |
| Použitie | viacrazové | |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Kategória ochrany | kategória II | |
| Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
| Trieda ochrany pred rezom | E | |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
| Číslo položky | 094606 7 | |
| EAN/GTIN | 4062406132903 | |
| Číslo výrobcu | 094606 7 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |