{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | HyFlex® | |
| Obsah | 1 | |
| Vlastnosť rukavíc | šetrné k pokožke alergikov | |
| Technológia štrikovania | 13G | |
| EN 388 | 4342B | |
| Podkladový materiál | INTERCEPT™ | |
| Povrchová úprava | PU | |
| Materiál | PU | |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
| Rozsah použitia | Presnosť | |
| Farba | sivá/biela | |
| Veľkosť rukavíc | 10 | |
| Hmotnosť | 24,3 g | |
| Dĺžka | 208 mm | |
| Použitie | viacrazové | |
| Kategória ochrany | kategória II | |
| Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
| Trieda ochrany pred rezom | B | |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
| Číslo položky | 094488 10 | |
| EAN/GTIN | 10076490052888 | |
| Číslo výrobcu | 11-724/10 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |