{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | HyFlex® | |
| Obsah | 1 | |
| EN 388 | 4121A | |
| Podkladový materiál | Polyamid | |
| Povrchová úprava | PU | |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
| Rozsah použitia | Presnosť | |
| Dĺžka | 219 mm | |
| Farba | sivá | |
| Veľkosť rukavíc | 7 | |
| Hmotnosť | 15 g | |
| Technológia štrikovania | 13G | |
| Použitie | viacrazové | |
| Kategória ochrany | kategória II | |
| Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
| Materiál | PU | |
| Trieda ochrany pred rezom | A | |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
| Číslo položky | 094268 7 | |
| EAN/GTIN | 10076490054455 | |
| Číslo výrobcu | 48-102/7 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |