{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | HyFlex® | |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Obsah | 1 | |
| Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov | |
| EN 388 | 4121A | |
| Podkladový materiál | Nylon Spandex | |
| Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
| Rozsah použitia | Presnosť | |
| Dĺžka | 219 mm | |
| Farba | čierna / modrá | |
| Veľkosť rukavíc | 8 | |
| Hmotnosť | 20,4 g | |
| Technológia štrikovania | 18G | |
| Použitie | viacrazové | |
| Kategória ochrany | kategória II | |
| Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
| Materiál | Nitrilová pena | |
| Trieda ochrany pred rezom | A | |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
| Číslo položky | 094356 8 | |
| EAN/GTIN | 10076490450004 | |
| Číslo výrobcu | 11-816/8 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |