Plochý upínací magnet bez závitu, Ferit, ⌀: 16

Č. pol.: 085910 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
330 kus/y s okamžitým dodaním
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
Menovitá prídržná sila 18 N
16 mm
Výška 4,5 mm
Materiál magnetické jadro Ferit
Materiál povrch pozinkované
maximálna tepelná odolnosť 120 °C
Hmotnosť 4,5 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085910 16
EAN/GTIN 2050000964770
Číslo výrobcu E702

Popis

Prevedenie:

Tienené ploché chápadlo s magnetickým jadrom z tvrdého ferritu.
  • Pozinkovaný povrch.
  • Odolný voči teplotám do maximálne 120 °C.

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu lisovaním / lepením a upevnením / držaním.