{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovitá prídržná sila | 4 N | |
| ⌀ | 10 mm | |
| Výška | 4,5 mm | |
| Materiál magnetické jadro | Ferit | |
| Materiál povrch | pozinkované | |
| maximálna tepelná odolnosť | 120 °C | |
| Hmotnosť | 2 g | |
| Druh produktu | Plochý upínací magnet |
| Číslo položky | 085910 10 | |
| EAN/GTIN | 2050000965043 | |
| Číslo výrobcu | E700 |