Lepidlá na poistky skrutky, 250 ml, Označenie výrobcu: 55-03

Č. pol.: 083314 55-03
Cena za 1 ks (480,68 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 55-03
Chemický podklad anaeróbny metakrylát
Dynamická viskozita 900 mPas - 1 500 mPas
Tesnosť 1,1 g/cm3
Tvar tekuté
Bod vzplanutia 100 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 200 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 10 min - 20 min
Funkčná pevnosť podľa 1 h - 3 h
Vlastnosť thixotrop; tesniace; odolné proti vibráciám; zabranuje zadretiu; bez oznacenia
vhodné pre materiál Kov
vhodné pre rozsah použitia Lepidlá na poistky skrutky; olejnaté povrchy
pre veľkosť závitu M do M36
maximálna škára 0,25 mm
Trieda pevnosti stredná pevnost
minimálny odtrhávací moment 18 Nm - 23 Nm
Demontáž s normálnym nástrojom
Farba modrá
Objem náplne 250 ml
Teplota skladovania 20 °C
Odolnosť od dátumu výroby 12 Mesiac
Druh produktu Lepidlá na poistky skrutky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083314 55-03
EAN/GTIN 2050002005228
Číslo výrobcu 55-03-250
Výrobca/zodpovedná osoba WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Použitie:

S nízkou pevnosťou − Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.
Stredne pevné − Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.
Vysoko pevné − Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).
Stredne pevný, použiteľné ako poistka skrutiek und tesnenie závitu, bis 200 °C, aj pre pasívne materiály, bez označenia.

Poznámka:

Závitové časti pred nanesením poistky skrutky vyčisťte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky