Lepidlá na poistky skrutky, 250 ml, Označenie výrobcu: 32-18

Č. pol.: 083314 32-18
Cena za 1 ks (480,68 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 32-18
Chemický podklad anaeróbny metakrylát
Dynamická viskozita 120 mPas - 170 mPas
Tesnosť 1,1 g/cm3
Tvar tekuté
Bod vzplanutia 100 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 150 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 15 min - 20 min
Funkčná pevnosť podľa 3 h - 6 h
Vlastnosť tesniace; odolné proti vibráciám; zabranuje zadretiu
vhodné pre materiál Kov
vhodné pre rozsah použitia Lepidlá na poistky skrutky
pre veľkosť závitu M do M12
pre veľkosť závitu palec 1/4 palec
maximálna škára 0,1 mm
Trieda pevnosti nízka pevnost
minimálny odtrhávací moment 6 Nm - 10 Nm
Demontáž s normálnym nástrojom
Farba fialová
Objem náplne 250 ml
Teplota skladovania 20 °C
Odolnosť od dátumu výroby 12 Mesiac
Druh produktu Lepidlá na poistky skrutky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083314 32-18
EAN/GTIN 8029822013083
Číslo výrobcu 32-18-250
Výrobca/zodpovedná osoba WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Použitie:

S nízkou pevnosťou − Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.
Stredne pevné − Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.
Vysoko pevné − Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).
Nízko pevný, ľahká demontáž, pre všetky kovy, bez označenia.

Poznámka:

Závitové časti pred nanesením poistky skrutky vyčisťte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky