{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Tolerančná trieda | 6H | |
| Stúpanie závitov | 1,75 mm | |
| Rezný materiál | HSS | |
| ⌀ otvoru pod závit | 12,5 mm | |
| Celková dĺžka L | 80 mm | |
| Závit M | M12 | |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Počet závitových vložiek č. 082800 | 30 | |
| Druh produktu | Závitník |
| Číslo položky | 082805 M12 | |
| EAN/GTIN | 2050000000904 | |
| Číslo výrobcu | 01400120104/10 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com |