{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Tolerančná trieda | 6H | |
| Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
| Rezný materiál | HSS | |
| ⌀ otvoru pod závit | 10,5 mm | |
| Celková dĺžka L | 75 mm | |
| Závit M | M10 | |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Počet závitových vložiek č. 082800 | 30 | |
| Druh produktu | Závitník |
| Číslo položky | 082805 M10 | |
| EAN/GTIN | 4250361208195 | |
| Číslo výrobcu | 01400100104/10 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com |