Vkladací kôš xtra ST, Typ: 50

Č. pol.: 082103 50
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka Vkladací kôš 255 mm
Šírka Vkladací kôš 230 mm
Výška Vkladací kôš 370 mm
Objem Vkladací kôš 50 l
maximálna nosnosť 12 kg
Druh produktu Vkladací kôš

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 082103 50
EAN/GTIN 4250004100183
Výrobca/zodpovedná osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Prevedenie:

Z ušľachtilej ocele (č. výr. 1.4301) a s rukoväťami s povrchovou úpravou Rilsan.

Vhodné pro:

Ultrazvukový čistiaci prístroj č. 082002 veľkosť 50.