{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | xtra ST 500H | |
| Objem | 48,7 l | |
| Dĺžka stroja | 655 mm | |
| Šírka stroja | 555 mm | |
| Dĺžka Vkladací kôš | 255 mm | |
| Šírka Vkladací kôš | 230 mm | |
| Čistiaca vaňa Výška | 480 mm | |
| Vykurovací výkon | 1 400 W | |
| Ultrazvuk špičkový výkon | 2 400 W | |
| Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
| Menovité napätie | 220 V - 240 V | |
| Hmotnosť | 45 kg | |
| Odporúčaný pracovný objem | 42 l | |
| Druh produktu | Ultrazvukový čistiaci prístroj |
| Číslo položky | 082002 50 | |
| EAN/GTIN | 4250004100336 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |