{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 44 | |
| odolný voči nárazom a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podľa BGI | |
| Sieťové napätie | 230 V | |
| Menovitý výkon rozvinutý | 3500 (16 A) W | |
| Trieda kábla | H07RN-F | |
| Zloženie kábla | 3G2,5 | |
| Materiál kábla | Gumový neoprén | |
| Materiál bubna | Oceľový plech | |
| Farba kábla | čierna | |
| Dĺžka kábla | 25 m | |
| Počet zásuviek | 4 | |
| Počet zásuviek 230 V | 4 | |
| Dostupný diagnostický systém | áno | |
| Dĺžka | 22 mm | |
| Šírka | 30,5 mm | |
| Výška | 39 mm | |
| Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
| Druh produktu | Káblový bubon | |
| Počet zásuviek Typ F | 4 | |
| Menovitý prúd | 16 A |
| Číslo položky | 081106 25N-4 | |
| EAN/GTIN | 4007123687633 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |