Káblový bubon oceľové jadro, Typ: 40N-4

Č. pol.: 081106 40N-4
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44
  • odolný voči nárazom a striekajúcej vode: Kategória 2 (K2) podľa BGI

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
odolný voči nárazom a striekajúcej vode Kategória 2 (K2) podľa BGI
Sieťové napätie 230 V
Menovitý výkon rozvinutý 3500 (16 A) W
Trieda kábla H07RN-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla Gumový neoprén
Materiál bubna Oceľový plech
Farba kábla čierna
Dĺžka kábla 40 m
Počet zásuviek 4
Počet zásuviek 230 V 4
Dostupný diagnostický systém áno
Dĺžka 22 mm
Šírka 30,5 mm
Výška 39 mm
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Káblový bubon
Počet zásuviek Typ F 4
Menovitý prúd 16 A

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081106 40N-4
EAN/GTIN 4007123687640
Výrobca/zodpovedná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny spĺňajú špecifikácie DGUV I 203-006 (predtým BGI 608).
Pevný káblový bubon s telesom bubna z oceľového plechu, predná a zadná časť izolovaná na ochranu.