Vyfukovacia pištoľ AIR, Typ: AIR

Č. pol.: 080123 AIR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 447 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny prevádzkový tlak 15 bar
Hodnota prietoku pri 6 bar 330 l/min
Druh produktu Pištoľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080123 AIR
EAN/GTIN 4062406270643
Číslo výrobcu 080123 AIR
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná pištoľ na stlačený vzduch s veľmi dobrou ergonómiou, povrchom odolným proti poškriabaniu a rozpúšťadlám na univerzálne použitie. Jednoduché používanie vymeniteľných dýz. Otočná rýchloupínacia hlavica je odblokovaná, držte ju v rôznych polohách záberu.
Pištoľ s vymeniteľnou 100 mm oceľovou vyfukovacou dýzou.

Rozsah dodávky:

Pištoľ na fúkanie vrátane pripojovacej vsuvky Oceľ 1/4 palca, s vymeniteľnou dýzovou rúrkou 100 mm.

Poznámka:

Vhodný držiak na vyfukovaciu pištoľ nájjdete pod č. 080260 veľ. H1 a č. 955750.
Jednotlivé dýzy nájdete pod č. 080126.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na použitie so stlačeným vzduchom.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte s kvapalinami, inými plynmi ani fľašami so stlačeným vzduchom.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nemierte na osoby alebo zvieratá.
  • Neprekračujte maximálny povolený pracovný tlak.
  • Hadicu neohýbajte ani nezaťažujte.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nesmú používať deti.