Magnetické držiaky modro eloxované, Typ: H1

Č. pol.: 080260 H1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

25 mm
Materiál Plast
Hmotnosť 250 g
Druh produktu Magnetické držiaky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080260 H1
EAN/GTIN 4067263107699
Číslo výrobcu 080260 H1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Magnetické držiaky s vysokou prídržnou silou zabezpečujú bezpečné pracovisko bez zakopnutia.
  • Modro eloxovaný magnetický držiak s prídržnou silou 52 kg.
  • Zamedzuje neúmyselnému skĺznutiu.

Vhodné pro:

Č. 080122 veľ. AIR a 080123 veľ. AIR.