{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Kód položky: 
                        EAN/GTIN: 
                        Číslo výrobcu: 
                        Kat. č.: 
                    | Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
| Označenie výrobcu | M18FCS66GR3-121C | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
| Kapacita akumulátora | 12 Ah | |
| Napätie akumulátora | 18 V | |
| Prevedenie | rucná kotúcová píla | |
| maximálne otáčky | 6 000 min-1 | |
| ⌀ pílového kotúča | 190 mm | |
| ⌀ otvora pílového listu | 20 mm | |
| maximálna hĺbka rezu 90° | 68 mm | |
| maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
| Hmotnosť | 3 kg | |
| Druh produktu | Píla | 
| Číslo položky | 078207 M18FCS66GR | |
| EAN/GTIN | 4058546483630 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |