akumulátorová okružná píla, Typ: M18-FMCS66

Č. pol.: 078207 M18-FMCS66
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M18-FMCS66-802C
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Kapacita akumulátora 12 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Prevedenie rucná kotúcová píla
maximálne otáčky 4 000 min-1
⌀ pílového kotúča 203 mm
⌀ otvora pílového listu 16 mm
maximálna hĺbka rezu 90° 66 mm
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
Hmotnosť 7,3 kg
Druh produktu Píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078207 M18-FMCS66
EAN/GTIN 4058546564070
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová kotúčová píla na kov 66 mm.
  • Veľký zberač kovových triesok zachytáva pri rezaní vznikajúce zvyšky a poskytuje potrebnú viditeľnosť.
  • Technológia suchého rezania poskytuje rýchle, čisté rezanie kovu bez výronkov.

Rozsah dodávky:

Vrátane akumulátora, nabíjačky, prepravného kufríka.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od 073801073840.
Vhodný kotúčový pílový list nájdete pod Č. 584075.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky