Elektrická uhlová brúska CG, závit brúsneho vretena M14, pre 125 mm zorníky ⌀, so zámkom opätovného nábehu, s antivibračnou rukoväťou

Č. pol.: 077111 7222916023
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu CG17-125INOX
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Príkon 1 700 W
maximálne otáčky 2 200 min-1 - 7 500 min-1
maximálne vibrácie podľa EN 5 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
maximálna hĺbka separácie 35 mm
Hmotnosť 2,4 kg
Dĺžka kábla 4 m
Sieťové napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Spínač mŕtveho muža nie
Pozvoľný štart áno
Blokovanie opätovného nábehu áno
Zvláštnosť Elektronika otáčok
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077111 7222916023
EAN/GTIN 4014586900353
Číslo výrobcu 72229160230
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Prevedenie:

FEIN − Kompaktná uhlová brúska ⌀ 125 mm.
  • Robustný, výkonný motor pre každodenné použitie.
  • Vysoká ochrana používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému spusteniu a antivibračnej rukoväti.
  • Vysoká odolnosť proti preťaženiu vďaka priamemu chladeniu motora, hlava prevodovky sa dá otáčať v 90° krokoch (optimálna poloha spínača v závislosti od aplikácie).
  • Rýchla výmena brusiva bez použitia náradia vďaka rýchloupínacej matici.

Rozsah dodávky:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica, kľúč.