{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | CG17-125 | |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
| Príkon | 1 700 W | |
| maximálne otáčky | 11 500 min-1 | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 6 m/s2 | |
| maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
| maximálna hĺbka separácie | 35 mm | |
| Hmotnosť | 2,4 kg | |
| Sieťové napätie | 240 V | |
| Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
| Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
| Zvláštnosť | krátky tvar | |
| Druh produktu | Uhlová brúska |
| Číslo položky | 077111 7222816 | |
| EAN/GTIN | 4014586895017 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |