{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
| Napojenie aplikácie | OneKey | |
| Označenie výrobcu | M18ONEFHI-WF1DS-121C | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 12 Ah | |
| Napätie akumulátora | 18 V | |
| maximálny krútiaci moment 1. úroveň | 1 180 Nm | |
| maximálny krútiaci moment 2. úroveň | 1 254 Nm | |
| maximálny krútiaci moment 3. úroveň | 1 966 Nm | |
| maximálny krútiaci moment 4. úroveň | 2 576 Nm | |
| maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) | M42 | |
| Nárazová hodnota 1. úroveň | 0 min-1 - 750 min-1 | |
| Nárazová hodnota 2. úroveň | 0 min-1 - 930 min-1 | |
| Nárazová hodnota 3. úroveň | 0 min-1 - 1 200 min-1 | |
| Nárazová hodnota 4. úroveň | 0 min-1 - 1 440 min-1 | |
| Upínač nástrojov Profil pohonu | Vonkajší štvorhran | |
| Upínač nástrojov Rozmery | 1 palec | |
| Hmotnosť | 11,1 kg | |
| typické použitie | Heavy Duty | |
| Druh produktu | Skrutkovač s príklepom |
| Číslo položky | 074010 M18ONEF1DS | |
| EAN/GTIN | 4058546564179 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |