Skrutkovač s príklepom 18 V, akumulátorový skrutkovač s príklepom

Č. pol.: 074010 M18FID3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Označenie výrobcu M18 FID3
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
maximálny krútiaci moment 1. úroveň 40 Nm
maximálny krútiaci moment 3. úroveň 226 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) M16
Nárazová hodnota 1. úroveň 0 min-1 - 1 750 min-1
Nárazová hodnota 2. úroveň 0 min-1 - 3 000 min-1
Nárazová hodnota 3. úroveň 0 min-1 - 4 400 min-1
Nárazová hodnota 4. úroveň 0 min-1 - 4 400 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu HEX (E 6,3)
Upínač nástrojov Rozmery 1/4 palec
Hmotnosť 1,7 kg
typické použitie Strong
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 074010 M18FID3
EAN/GTIN 4058546376598
Číslo výrobcu 4933479865
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Pevný, výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC, s dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou. Stabilné kovové teleso prevodovky a ergonomická stredová rukoväť s mäkkou podložkou. Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečná správa výkonu:
  • So systémovou komunikáciou medzi pohonom a akumulátorom.
  • S ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť akumulátora, motora a prevodovky.

Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a uťahovacieho momentu.
M18 FUEL™ 1/4˝ Hex akumulátorový impulzný uťahovač.
  • Mimoriadne kompaktný s dĺžkou len 113 mm.
  • Ovládanie DRIVE CONTROL vám umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a uťahovacieho momentu.
  • Zlepšené osvetlenie pracovného priestoru pomocou 3 LED svetiel.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 × Li-Iónového akumulátora, nabíjačky, HD boxu, spony na opasok.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814073816, 073827 a 073840.