{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
| Označenie výrobcu | M18 BLDDRC-202C | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
| Napätie akumulátora | 18 V | |
| Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
| maximálny krútiaci moment tvrdý | 60 Nm | |
| maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 550 min-1 | |
| maximálne otáčky 2. stupeň | 1 700 min-1 | |
| Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 15 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 52 mm | |
| Hmotnosť | 1,5 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
| typické použitie | Strong | |
| vhodné pre materiál | Drevo; Kov; Oceľ | |
| Druh produktu | Vŕtací skrutkovač |
| Číslo položky | 070210 M18BLDDRC2 | |
| EAN/GTIN | 4058546477042 | |
| Číslo výrobcu | 4933492833 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |