{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
| Označenie výrobcu | M12FDD-202X | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
| Napätie akumulátora | 12 V | |
| Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
| maximálny krútiaci moment tvrdý | 37 Nm | |
| maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| maximálne otáčky 2. stupeň | 1 700 min-1 | |
| Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
| maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 35 mm | |
| Hmotnosť | 1,2 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
| typické použitie | Strong | |
| vhodné pre materiál | Kov; Drevo; Ocel | |
| Druh produktu | Vŕtací skrutkovač |
| Číslo položky | 070210 M12FDD2 | |
| Číslo výrobcu | 4933459816 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |