{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Kemična osnova | Metakrilat ester | |
| Dinamična viskoznost | 20.000 mPas - 40.000 mPas | |
| Gostota | 1,09 g/cm3 | |
| Oblika | tekoče | |
| Vnetišče | 100 °C | |
| Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 180 °C | |
| Trdnost po | 5 min - 15 min | |
| Funkcionalna trdnost po | 3 h - 6 h | |
| Lastnost | Fluorescenčni pod UV-svetlobo; Brez oznak | |
| Trajnost | GARANT GreenPlus | |
| Primerno za material | kovinski | |
| Primerno za področje uporabe | Cevni navoj; Cevno tesnilo | |
| Za velikost navoja M do | M80 | |
| Za colsko velikost navoja | 3 col | |
| Maksimalna velikost reže | 0,35 mm | |
| Razred trdnosti | Zelo trdno | |
| Minimalni odlomni moment | 20 Nm - 30 Nm | |
| Demontaža | Z običajnim orodjem | |
| Barva | rumena | |
| Količina polnjenja | 50 ml | |
| Temperatura skladiščenja | 5 °C - 23 °C | |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
| Serija | GreenPlus | |
| Vrsta izdelka | Tesnilno sredstvo |
| Številka izdelka | GG8066 50 | |
| EAN/GTIN | 4067263136477 | |
| Številka proizvajalca | GG8066 50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |