Komplet sredstev GARANT GreenPlus Power Force

Št. art.: GG8006 500
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (13,40 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
333 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml oz. l) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GreenPlus
Izvedba Ročni pršilnik
Trajnost GARANT GreenPlus
Vsebina 0,5 l
Barva prozoren
Oblika tekoče
Gostota 1,007 g/cm3
Vrelišče 100 °C
pH-vrednost 10,5 - 11
Temperaturno območje uporabe 2 °C - 40 °C
Temperatura skladiščenja 2 °C - 35 °C
Vrsta izdelka Univerzalno čistilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG8006 500
EAN/GTIN 4067263137849
Številka proizvajalca GG8006 500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.
Izjemna zmogljivost razmastitve s hibridno tehnologijo. Rastlinski ekstrakti poskrbijo za sprostitev zažgane umazanije, specialnih masti, olj, saj, obrabljene gume, bitumna, voskov in past, tensidna tehnologija pa zagotavlja hitro odstranjevanje s površine.
Ročni pršilnik 500 ml iz 100 % recikliranega PET-materiala. Možnost večkratnega polnjenja.
Power Force je vodno čistilo z malo pene na osnovi rastočih surovin. Naravne učinkovine odlično razgradijo umazanijo, ne da bi pri tem poškodovale površine. Ker je brez topil in HOS ter ima prijeten vonj, je odličen spremljevalec pri učinkovitem in zanesljivem delu. Power Force je učinkovita alternativa topilom. Uporabljate ga lahko ročno ali tudi v napravah za čiščenje delov. V tem primeru se lahko čistilo uporabi večkrat in podpira krožno delovanje. S tem ne omogoča zgolj prihranka virov, temveč tudi preprečuje nabiranje odpadkov. Zaradi certifikata NSF se čistilo lahko uporablja tako pri vzdrževanju kot v živilski industriji.
  • Brez oznak.
  • Možnost ročne in strojne uporabe.
  • Certifikat NSF za živilsko področje.

Lastnosti:

Vsebina 5 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse