Komplet sredstev za varovanje vijakov 2GP90

Št. art.: GG8063 50
Nov izdelek
Nastavi ceno 3 kos (417,33 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kemična osnova Metakrilat
Dinamična viskoznost 10 mPas - 20 mPas
Gostota 1,08 g/cm3
Oblika tekoče
Vnetišče 100 °C
Temperaturno območje uporabe −55 °C - 180 °C
Trdnost po 40 min - 60 min
Funkcionalna trdnost po 5 h - 8 h
Lastnost Fluorescenčni pod UV-svetlobo; S tesnjenjem
Trajnost GARANT GreenPlus
Primerno za material kovinski
Primerno za področje uporabe Sredstvo za tesnenje navoja; Sredstvo za varovanje vijakov; Univerzalna uporaba; Predhodno montirane vijačne zveze
Za velikost navoja M do M6
Razred trdnosti Srednje trdno
Minimalni odlomni moment 10 Nm - 15 Nm
Barva zelena
Količina polnjenja 50 ml
Temperatura skladiščenja 5 °C - 23 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 24 mesec
Serija GreenPlus
Vrsta izdelka Sredstvo za varovanje vijakov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG8063 50
EAN/GTIN 4067263136446
Številka proizvajalca GG8063 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželeno rahljanje in sproščanje vijačnih zvez. Enokomponentna anaerobna sredstva za varovanje vijakov so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijačne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.
Tip 2GP90, srednje trdno. Zanesljiva zatesnitev litih ohišij in zvarov. Tudi za naknadno privijanje in pritrjevanje majhnih vijakov in cilindričnih delov.

Lastnosti:

Vsebina 3 kos

Uporaba:

Manj trdno – vijačno zvezo je mogoče zlahka sprostiti z običajnim orodjem. Srednje trdno – vijačno zvezo je še mogoče sprostiti z običajnim orodjem. Zelo trdno – sproščanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C).

Opomba:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse