Tekstilni nahrbtnik za orodje GARANT GreenPlus, Tip: 1

Št. art.: GG6049 1
Nov izdelek
Nastavi ceno 3 kos (138,70 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
460 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Način shranjevanja orodja: Žepi
  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GreenPlus
Način shranjevanja orodja Žepi
Trajnost GARANT GreenPlus
Zunanja dolžina 350 mm
Zunanja širina 220 mm
Zunanja višina 470 mm
Masa 2,3 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje
USP1 3 kosi tekstilnega nahrbtnika za orodje GARANT GreenPlus

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6049 1
EAN/GTIN 4069515050838
Številka proizvajalca GG6049 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nove tekstilne torbe GARANT GreenPlus združujejo najboljše iz dveh svetov: navdušujejo s svojo trajnostjo v kombinaciji z visokim udobjem pri nošenju, izjemno ergonomijo, visoko vzdržljivostjo, najboljšo dostopnostjo in optimalno prilagodljivostjo. Izdelane so po celovitih in strogih standardih sistema bluesign®, ob upoštevanju ljudi, okolja in virov. Pomagajte nam oblikovati bolj trajnostno prihodnost. Z optimiziranim sistemom oblazinjenja za še več ergonomskega udobja pri nošenju.
Tekstilni nahrbtnik za orodje z 2 glavnima predaloma:
  • En glavni predal z 2 notranjima žepoma, robustna deska za orodje z 32 vtičnimi predali in zadrgo, ki se lahko zaklene.
  • Glavni predal z 2 ločenima oblazinjenima predaloma za prenosne računalnike do 15 palcev in tablične računalnike ter zadrgo, ki se lahko zaklene.
Prednji žep na nahrbtniku z žepom za mobilni telefon in vizitke, zankami za pisala, držalom za ključe in 2 predaloma za shranjevanje. Majhen sprednji žep z oranžno zadrgo. S stranskimi kompresijskimi trakovi za zmanjšanje prostornine, ki omogoča nošenje bremena čim bližje telesu in pritrditev dodatne opreme na zunanji strani. Anatomsko oblikovan ramenski nosilec in podložen nosilni ročaj. Z ergonomičnim sistemom na hrbtni strani za stik s telesom in prsnim trakom za odličen prenos obremenitve in optimalno uravnoteženo, varno prileganje. Proti brizgajoči vodi zaščiteno dno z robom za zaščito pred vodo in 4 nogicami. Z elastičnimi zunanjimi žepi in odsevnim trakom za dobro vidljivost.

Material:

Kombinacija iz 420 den najlonske preje in 200 den poliestrske preje za prepričljivo odpornost na trganje in lahko zmogljivost.

Obseg dobave:

3 kosi tekstilnega nahrbtnika za orodje GARANT GreenPlus št. 692210 1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse