Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 7mm

Št. art.: GG6037 7
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (2,39 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 7 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dolžina ključa L 110 mm
maksimalna višina zeva h1 4 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 7 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ
USP1 5 kosov viličasto obročnih ključev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6037 7
EAN/GTIN 4069515050609
Številka proizvajalca GG6037 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

5 kosov obročno-viličastega ključa št. 613950 7.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov