{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 19 mm | |
| Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Dolžina ključa L | 230 mm | |
| maksimalna višina zeva h1 | 9 mm | |
| maksimalna višina obroča h2 maks | 14 mm | |
| Položaj obroča | 15 stopinj | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirani | |
| Mere zeva ključa | metrični | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ | |
| USP1 | 5 kosov viličasto obročnih ključev |
| Številka izdelka | GG6037 19 | |
| EAN/GTIN | 4069515050654 | |
| Številka proizvajalca | GG6037 19 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |