{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa 1 | 17 mm | |
| Zev ključa 2 | 19 mm | |
| Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Dolžina ključa L | 220 mm | |
| maksimalna širina zeva b1 | 40 mm | |
| Maksimalna širina zeva b2 | 43 mm | |
| maksimalna višina zeva h | 7 mm | |
| Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
| Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
| Mere zeva ključa | metrični | |
| brez iskrenja | Ne | |
| obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ | |
| USP1 | 5 kosov dvojnih viličastih ključev |
| Številka izdelka | GG6032 17X19 |