Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 4X5mm

Št. art.: 610100 4X5
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
190 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 4 mm
Zev ključa 2 5 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Dolžina ključa L 100 mm
maksimalna širina zeva b1 13 mm
Maksimalna širina zeva b2 14 mm
maksimalna višina zeva h 3 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Mere zeva ključa metrični
brez iskrenja Ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 610100 4X5
EAN/GTIN 4018754017690
Številka proizvajalca 40030405
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.