{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa 1 | 18 mm | |
| Zev ključa 2 | 21 mm | |
| Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Dolžina ključa L | 235 mm | |
| maksimalna širina zeva b1 | 40 mm | |
| Maksimalna širina zeva b2 | 47 mm | |
| maksimalna višina zeva h | 8 mm | |
| Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
| Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
| Mere zeva ključa | metrični | |
| brez iskrenja | Ne | |
| obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
| Številka izdelka | 610100 18X21 | |
| EAN/GTIN | 4018754017911 | |
| Številka proizvajalca | 40031821 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |