Komplet 4 x orodje za snemanje kabelskih plaščev z noži za snemanje izolacije in rezilom

Št. art.: GG6017 8-13
Nov izdelek
Nastavi ceno 4 kos (27,75 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ kabla (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SECURA št. 15
celotna dolžina 124 mm
za ⌀ kabla 8 mm - 13 mm
Prevleka TiN
Vrsta izdelka nožasta
USP1 4 x orodje za snemanje kabelskih plaščev z noži za snemanje izolacije in rezilom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6017 8-13

Opis

Izvedba:

Votel ročaj iz umetne mase, z zalitimi noži. Enostavno snemanje kabelskih plaščev v dozah. Rezilo noža je opremljeno s prevleko TiN za daljšo življenjsko dobo.
Z noži za okrogel rez, vzdolžni rez, noži za snemanje izolacije in rezilo, ki ga je mogoče skriti.

Obseg dobave:

5 × orodje za snemanje kabelskih plaščev noži za odstranjevanje izolacije in rezilom, art. 728065 vel. 8–13.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov