Orodje za snemanje kabelskih plaščev z noži za snemanje izolacije in rezilom, TiN, za ⌀ kabla: 8-13mm

Št. art.: 728065 8-13
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
445 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ kabla (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SECURA št. 15
celotna dolžina 124 mm
za ⌀ kabla 8 mm - 13 mm
Prevleka TiN
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 728065 8-13
EAN/GTIN 4011391301559
Številka proizvajalca 30155
Proizvajalec/odgovorna oseba JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Izvedba:

Votel ročaj iz umetne mase, z zalitimi noži. Enostavno snemanje kabelskih plaščev v dozah. Rezilo noža je opremljeno s prevleko TiN za daljšo življenjsko dobo.
Z noži za okrogel rez, vzdolžni rez, noži za snemanje izolacije in rezilo, ki ga je mogoče skriti.