Varčno pakiranje majhen plastični oljnik 20 kosov

Št. art.: GG3029 80
Nov izdelek
Nastavi ceno 20 kos (3,45 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (ml) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 80 ml
Dolžina zbiralnika 40 mm
Širina zbiralnika 20 mm
Višina zbiralnika 70 mm
Material posode Umetna masa
Material iztočne cevi Medenina
Vrsta izdelka Oljna mazalka
USP1 Majhen plastični oljnik 20 kosov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3029 80

Opis

Izvedba:

Nezlomljiv, elastičen tlačni oljni mazalnik iz polietilena, odporen na olje, kislino in gorivo, za odstranjevalce rje in olja vseh vrst.
Oljni mazalnik je primeren za torbo z orodjem, saj je zaščiten pred uhajanjem olja. Opremljen je s togo medeninasto iztočno cevjo z usnjenim tesnilom in vrtljivim zapiralom na koncu cevke.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov