Varčno pakiranje majhen plastični oljnik 20 kosov

Št. art.: GG3029 70
Nov izdelek
Nastavi ceno 20 kos (0,95 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (ml) Nastavi ceno 20 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 70 ml
Dolžina zbiralnika 55 mm
Širina zbiralnika 30 mm
Višina zbiralnika 55 mm
Material posode Umetna masa
Material iztočne cevi Umetna masa
Vrsta izdelka Oljna mazalka
USP1 Majhen plastični oljnik 20 kosov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3029 70

Opis

Izvedba:

Nezlomljiv, elastičen tlačni oljni mazalnik iz polietilena, odporen na olje, kislino in gorivo, za odstranjevalce rje in olja vseh vrst.
Oljni mazalnik s tlačilko za dozirano točenje olja, z neizgubno zaščitno kapico na koncu iztočne cevke.