TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7035-2, Velikost: 16T308

Št. art.: GG2841 16T308
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (5,97 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7035-2
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov SS
število kosov 30
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,07 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 mm/min - 350 mm/min
Vsebina 260958 HB7035-2
ISO-oznaka obračalne ploščice TCMT 16T308
Radij rezila 0,8 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Globina reza ap min 0,55 mm
Globina reza ap maks 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2841 16T308
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG2841 16T308
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun