TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7035-2, Velikost: 16T304

Št. art.: GG2841 16T304
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (5,97 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7035-2
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov SS
število kosov 30
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,07 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 mm/min - 350 mm/min
Vsebina 260956 HB7035-2
ISO-oznaka obračalne ploščice TCMT 16T304
Radij rezila 0,4 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Globina reza ap min 0,25 mm
Globina reza ap maks 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2841 16T304
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG2841 16T304
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov