Komplet VHM-rezkarjev HOLEX Pro Inox HPC

Št. art.: GG1021 20
Nastavi ceno 5 kos (165,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Inox
⌀ rezila DC 20 mm
Prevleka AlCrN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 60 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 74 mm
⌀ sprostitve D1 19,5 mm
Celotna dolžina L 126 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Barvni prstan modra
Vsebina 5
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1021 20
EAN/GTIN 4045197908636
Številka proizvajalca GG1021 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za odlično življenjsko dobo. Uporaben z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primeren tudi za jekla do pribl. 1100 N/mm2.
Kot art. 203021.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse