Komplet VHM-rezkarjev HOLEX Pro Inox HPC

Št. art.: GG1021 16
Nastavi ceno 5 kos (106,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Inox
⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka AlCrN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 48 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 58 mm
⌀ sprostitve D1 15,5 mm
Celotna dolžina L 108 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
Barvni prstan modra
Vsebina 5
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1021 16
EAN/GTIN 4045197908629
Številka proizvajalca GG1021 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za odlično življenjsko dobo. Uporaben z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primeren tudi za jekla do pribl. 1100 N/mm2.
Kot art. 203021.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse