Komplet izpihovalne pištole

Št. art.: GG0125 100
Nov izdelek
Nastavi ceno 10 kos (8,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
516 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina izpihovalne cevi (mm) Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pretok pri 6 bar 250 l/min
Vrsta izdelka Pištola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG0125 100
EAN/GTIN 4067263137917
Številka proizvajalca GG0125 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izpihovalna pištola iz umetne mase na stisnjeni zrak s fiksno cevjo s šobo 100 mm, ⌀ 6 mm, ukrivljena. Preprosto doziranje in dober oprijem zaradi narebrene površine.

Lastnosti:

Vsebina 10 kos

Obseg dobave:

Vklj. s priključnim nastavkom vel. 1/4 cole, jeklo.

Opomba:

Primerno držalo za izpihovalno pištolo najdete pod art. 080263 H1 in 955750.