• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

GARANT easyFix držalo pištole na stisnjeni zrak, Tip: 1

Št. art.: 955750 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
325 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za pištole na stisnjen zrak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955750 1
EAN/GTIN 4062406197827
Številka proizvajalca 955750 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za priključene in nepriključene pištole na stisnjen zrak. 3 možnosti shranjevanja: namestitev na spojko (⌀ stopenjske odprtine 26 in 23 mm, primerno za cev ⌀ 16 mm), namestitev na natični nastavek (⌀ tulke 13 mm) ali z obešanjem na prožilno ročico pištole.
Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.